羽子板ボルト 座金のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
121件の「羽子板ボルト 座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つば付き足」、「雨樋 金具 ステンレス」、「羽子板ボルト」などの商品も取り扱っております。
スプリングワッシャー付丸座金 タナカランキング1位
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個ほか
32税込35
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレストイボルト 座付 APLUS(クマモト)ランキング2位
1本
409税込450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


座付羽子板 アカギランキング4位
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
1個
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステン座付羽子板 アカギランキング5位
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板材質SUS304ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
1個
699税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
1個
479税込527
当日出荷

1本
48税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
1セット
36税込40
当日出荷

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
41税込45
当日出荷


1個
569税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32税込35
当日出荷



総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
1袋(5枚)
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)